Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK4-2 2pol - Z7.281.1227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573156081
Elnummer
1273211
Leverandørens varenummer
Z7.281.1227.0
Typebeskrivelse
1273211
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


