Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK4/DEU-12 12pol - Z7.271.1227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Merkestrøm In - 12 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573155442
Elnummer
1273290
Leverandørens varenummer
Z7.271.1227.0
Typebeskrivelse
1273290
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Merkestrøm In:
12 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


