Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN10-12 12pol - Z7.283.3227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Merkestrøm In - 50 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573157446
Elnummer
1273243
Leverandørens varenummer
Z7.283.3227.0
Typebeskrivelse
1273243
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Merkestrøm In:
50 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


