Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN16-2 2pol - Z7.284.2227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 76 A
Isolert - Ja
Modulmål - 15,95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKN
EAN/GTIN
4015573157859
Elnummer
1273244
Leverandørens varenummer
Z7.284.2227.0
Typebeskrivelse
1273244
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
76 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
15,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


