Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, VB WKN, 70-6 6pol - Z7.286.3627.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 6
Merkestrøm In - 192 A
Isolert - nei
Modulmål - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573158566
Elnummer
1273278
Leverandørens varenummer
Z7.286.3627.0
Typebeskrivelse
1273278
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
6
Merkestrøm In:
192 A
Isolert:
nei
Modulmål:
24 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


