Wieland Electric GmbH - TVERRFORB.IVBWKN35-2 2 POL - Z7.285.2227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Isolert - Ja
Modulmål - 15,95 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573158184
Elnummer
1273255
Leverandørens varenummer
Z7.285.2227.0
Typebeskrivelse
1273255
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Isolert:
Ja
Modulmål:
15,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., 2 -pol


