Wieland Electric GmbH - Underd, EXi 6pol,åpen Med lokk - 70.325.0628.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573220195
Elnummer
1559075
Leverandørens varenummer
70.325.0628.9
Typebeskrivelse
1559075
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
77 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
80 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Blå
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei


