Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Underdel, 1 16pol, 380V - 71.320.1628.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Underdel, 1 16pol, 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Med kabelfeste - nei

  • Type låsemekanisme - Langsgående bøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573225169

Elnummer

1559085

Leverandørens varenummer

71.320.1628.0

Typebeskrivelse

1559085

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

44 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

113 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

revos BASIC 500V størrelse 16 åpen bunn, enkel låsebøyle
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf