Wieland Electric GmbH - UNDERDEL 1 6-P 380V - 70.320.0628.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - UNDERDEL 1 6-P 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573220027

Elnummer

1559015

Leverandørens varenummer

70.320.0628.0

Typebeskrivelse

1559015

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

43,5 mm

Høyde:

28,9 mm

Dybde:

80 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

revos BASIC 500V størrelse 6 åpen bunn base enkel låsebøyle