Wieland Electric GmbH - UNDERDEL 6 POL M/LOKK M/2PG16 - 1559049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Tosidig
Med kabelfeste - Ja
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573220751
Elnummer
1559049
Leverandørens varenummer
1559049
Typebeskrivelse
1559049
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Tosidig
Med kabelfeste:
Ja
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
52 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
84 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja