Wieland Electric GmbH - Underdel, åpen med deksel - 71.325.2428.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573225206
Elnummer
1559131
Leverandørens varenummer
71.325.2428.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
43 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
140 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


