Utgått

Wiha - 1000V verktøysett, 21 deler - 45418

Wiha
KopierKopier
Wiha - 1000V verktøysett, 21 deler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 21

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - nei

  • Emballasje - Veske

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9300

EAN/GTIN

4010995454180

Elnummer

8809375

Leverandørens varenummer

45418

Typebeskrivelse

8809375

Totalt antall verktøy:

21

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Emballasje:

Veske

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

1

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

13

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

1

Wiha 1000V verktøysett inkl 21 deler, i robust og kompakt multiveske. Med den er du sikker på at verktøyet er sikret og godt bevart, og samtidig er det nok av ekstra plass. Med Wiha slimTechnology kan de medfølgende slimBits med inntil 33 % smalere blader også uten problemer nå dyptliggende skrue- og fjærelementer. Med dette verktøysettet er du garantert dekket for oppgaven.

Innhold:
• Et utvalg av 1000V AC slimBits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL/PZ1, SL/PZ2, T10, T20, SW 3,0, SW 4,0)
• Polsøker, enpolet 110-250V
• Spisstang 200 mm
• Slimvario forlenger 6,0
• Vater
• Avisolerings multiverktøy, for rundkabler
• Slimvario, samt stubby håndtak
• Multiveske