Utgått

Wiha - 33842 Krymptang Uisolert 0,25-6mm - 33842

Wiha
KopierKopier
Wiha - 33842 Krymptang Uisolert 0,25-6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 0,25...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995338428

Elnummer

8856933

Leverandørens varenummer

33842

Typebeskrivelse

8856933

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

0,25...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Krymptang for uisolerte hylser fra 0,25mm til 6mm