Wiha - 35969 Strippeverktøy/kniv f/kabler Ø4-28mm - 35538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 165 mm
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995355388
Elnummer
8856935
Leverandørens varenummer
35538
Typebeskrivelse
8856935
Lengde:
165 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


