Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - 43538 Wiha Kabelkutter Classic 180 mm - 43538

Wiha
KopierKopier
Wiha - 43538 Wiha Kabelkutter Classic 180 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 180 mm

  • Isolert - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Håndtaksdeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995435387

Elnummer

8884097

Leverandørens varenummer

43538

Typebeskrivelse

43538 Wiha Kabelkutter Classic 180 mm

Form:

Standard

Lengde:

180 mm

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

ESD testet:

nei

Lett, strømsparende, rent skjæring med spesiallagde presisjonskuttere. Langvarig skjæreinnsats på grunn av ekstra induktiv herding i ca. 58 HRC.Sikkerhetsstopp for å forhindre fingerskader etter kapping. Kabelskjærere for kapping uten å klemme fast i kobber- og aluminiumkabler, også egnet for stripping og fjerning av armering. Ikke egnet for ståltråd, ledninger og hardtegnet kobberledere