Utgått

Wiha - 43631 Wiha El-skrutrekkersett speedE® Industrial TORX® 5-delers med bit, batteri og USB-lader - 43631

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall Torx-skrutrekkere - 1

  • Totalt antall verktøy - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995436315

Elnummer

8884099

Leverandørens varenummer

43631

Typebeskrivelse

43631 Wiha El-skrutrekkersett speedE® Industrial

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

1

Totalt antall verktøy:

1

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Emballasje:

Kartong (eske)

Beskytter mot helseplager: Anbefalt av leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg).Øker kontrollen din: Manuell festing med full følelse.Øker hastigheten din: 2x raskere arbeid takket være 3-trinnsprosess.Beskytter materialet ditt: Elektrisk skruforbindelse med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks. 0,4 Nm).Den som foretar mange skruforbindelser hver dag, vet hvor lang tid det tar og hvor sterk belastningen er på håndleddene. Med verdens første El-skrutrekker, speedE® fra Wiha, hører slike problemer endelig fortiden til! Med speedE® skrur man minst dobbelt så raskt som med en vanlig skrutrekker, og likevel gjør materialbeskyttelsesfunksjonen at man har full kontroll over tiltrekkingskraften. Ved 0,4 Nm slår den elektriske støtten til beskyttelse av materialet seg automatisk av og skruens endelige, manuelle tiltrekking kan skje for hånd etter egen følelse, til maks. 8 Nm. Den elektriske skrallefunksjonen og det premierte SoftFinish-håndtaket gjør at speedE® følbart reduserer belastningen på muskler, sener og ledd og anbefales derfor av leger og fysioterapeuter for AGR. Det integrerte LED-lyset sender lysstrålen direkte på skruen og arbeidsemnet du arbeider på. Den lille, kompakte formen på den El-skrutrekkeren gjør arbeidshverdagen effektiv. Det medfølgende oppladbare batteriet av typen 18500 er standard og gjør at du kan utføre minst 500 skruforbindelser per lading. I kombinasjon med bitsholderen speedE® Industrial og standardbitsene fra Wiha kan den dessuten brukes ved en rekke forskjellige skruprofiler.Bruk: Ideelt verktøy for alle skrujobber innen maskinering og industri når det gjelder montasje, vedlikehold og reparasjoner av motordrevne redskaper, varme-, klima- og sanitærinstallasjoner samt reparasjoner av sykler og motorsykler. Innhold: 1x E-skrutrekker, speedE® Industrial
1x Bit holder med 50 mm bit T20
1x batteri 18500 Li-Ion
1x USB-lader for 18500 li-ion-batteri