Wiha - Avisoleringstang - 32345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 10...10 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995323455
Elnummer
8856966
Leverandørens varenummer
32345
Typebeskrivelse
8856966
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
10...10 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
5...5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei