Wiha - Avmantlingstang 0,2-6,0mm² 44617 Wiha - 44617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010995446178
Elnummer
8815168
Leverandørens varenummer
44617
Typebeskrivelse
Wiha Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm²
Lengde:
190 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Kunststoffbelagt
Utført med håndtak:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
106 g


