Utgått

Wiha - Avmantlingstang 0,2-6,0mm2 - 36050

Wiha
KopierKopier
Wiha - Avmantlingstang 0,2-6,0mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 190 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 2...6 mm²

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Med avbiter - Ja

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995360504

Elnummer

8856927

Leverandørens varenummer

36050

Typebeskrivelse

8856927

Lengde:

190 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

2...6 mm²

Justerbar slissedybde:

nei

Med avbiter:

Ja

Isolert:

nei

Justerbar avisoleringslengde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Avmatningstang fra 0,2 til 6mm2. Strippelengde 12-15mm