Wiha - Avmantlingsverktøy 4- 28 - 44619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 4...28 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995446192
Elnummer
8815170
Leverandørens varenummer
44619
Typebeskrivelse
8815170
Nominell inngangsstrøm inverter:
4...28 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Under installasjoner på elektriske anlegg må stadig kabler kappes eller avmantles. Da er avmantlingsverktøy
en uunnværlig del av utstyret. Avmantlingsverktøyet fra Wiha garanterer presis, rask og sikker avmantling.
Kuttedybden kan trinnløst justeres med en innstillingsskrue, slik at det er enkelt å avisolere alle vanlige
rundkabeltverrsnitt mellom 4 mm og 28 mm. Den selvdreiende innvendige kniven går automatisk over fra rundtil lengdekutt. Og den selvstrammende holdebøylen sørger for en sikker kabelføring. En sikkerhetskappe
dekker kniven med krokblad under transport og lagring. Med sin store håndtaksdiameter ligger
avmantlingsverktøyet alltid perfekt i hånden. Dessuten inneholder verktøyets håndtak et reserveblad.
en uunnværlig del av utstyret. Avmantlingsverktøyet fra Wiha garanterer presis, rask og sikker avmantling.
Kuttedybden kan trinnløst justeres med en innstillingsskrue, slik at det er enkelt å avisolere alle vanlige
rundkabeltverrsnitt mellom 4 mm og 28 mm. Den selvdreiende innvendige kniven går automatisk over fra rundtil lengdekutt. Og den selvstrammende holdebøylen sørger for en sikker kabelføring. En sikkerhetskappe
dekker kniven med krokblad under transport og lagring. Med sin store håndtaksdiameter ligger
avmantlingsverktøyet alltid perfekt i hånden. Dessuten inneholder verktøyets håndtak et reserveblad.


