Wiha - Avmantlingsverktøy 6 - 13 - 44620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 6...13 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Spiralsnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995446208
Elnummer
8815171
Leverandørens varenummer
44620
Typebeskrivelse
Avmantlingsverktøy for rundkabler 6 - 13
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...13 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Spiralsnitt:
nei
For presis avmantling av rund- og våtromskabler med diameter 6–13 mm (f.eks. NYM
3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²) også på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. i tak og vegger, i gren- og
fordelingsbokser, koblingsskap osv.
Ved avmantling av rund- og våtromskabler er det ofte vanskelig å komme til, fordi f.eks. gren- og
fordelingsbokser gjerne sitter i taket eller i koblingsskap. Med avmantlingsverktøyet for rundkabler viser det
seg at også jobber på vanskelig tilgjengelige steder blir lett som bare det. Takket være det avrundede
verktøyhodet og det lange, ergonomisk utformede grepet ligger avmantlingsverktøyet perfekt i hånden, og det
blir mer komfortabelt å jobbe i vanskelig tilgjengelige områder. Verktøyet sørger for sikker avmantling av alle
vanlige rundkabler med diameter i området 6 til 13 mm. Kuttedybden må forresten ikke stilles inn manuelt i
forveien. Dessuten bidrar det integrerte lengdeanslaget i kapslingen til ekstra presisjon ved bearbeiding av
serier med samme avisoleringslengde. Med festeklipsen er det mulig å oppbevare verktøyet trygt og uten at
det blir skadet.
3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²) også på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. i tak og vegger, i gren- og
fordelingsbokser, koblingsskap osv.
Ved avmantling av rund- og våtromskabler er det ofte vanskelig å komme til, fordi f.eks. gren- og
fordelingsbokser gjerne sitter i taket eller i koblingsskap. Med avmantlingsverktøyet for rundkabler viser det
seg at også jobber på vanskelig tilgjengelige steder blir lett som bare det. Takket være det avrundede
verktøyhodet og det lange, ergonomisk utformede grepet ligger avmantlingsverktøyet perfekt i hånden, og det
blir mer komfortabelt å jobbe i vanskelig tilgjengelige områder. Verktøyet sørger for sikker avmantling av alle
vanlige rundkabler med diameter i området 6 til 13 mm. Kuttedybden må forresten ikke stilles inn manuelt i
forveien. Dessuten bidrar det integrerte lengdeanslaget i kapslingen til ekstra presisjon ved bearbeiding av
serier med samme avisoleringslengde. Med festeklipsen er det mulig å oppbevare verktøyet trygt og uten at
det blir skadet.