Wiha - Bi-cut Sideavbiter dobbel kraft 38190 - 38190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 200 mm
Isolert - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Håndtaksdeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995381905
Elnummer
8856880
Leverandørens varenummer
38190
Typebeskrivelse
8856880
Form:
Standard
Lengde:
200 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Bi -cut Sideavbiter - Smart tang som gjør jobben av to par tang. Kraftig - Opp til 50% mindre hånd styrke som kreves for å kutte. Power - Cutting kraft doblet for ekstremt harde materialer. Komfortabel - Lett bytte mellom de to styrkene i en enhåndsbetjening. Robust og slitesterk - Stålknivene er induksjonsherdede opp til 64 HRC.