Utgått

Wiha - Bits 25mm PH1 Boks m/3stk 07855 Industri - 07855

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm PH1 Boks m/3stk 07855 Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 3

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995078553

Elnummer

8856939

Leverandørens varenummer

07855

Typebeskrivelse

8856939

Antall bits totalt:

3

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

3

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bits for kryssporskruer 25 mm 1, 7011Z/1-25 PH, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet