Utgått

Wiha - Bits 25mm PZ2 m/3stk 07860 Boks Industri - 07860

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm PZ2 m/3stk 07860 Boks Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Total lengde - 25 mm

  • Bit-størrelse - 2 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995078607

Elnummer

8856943

Leverandørens varenummer

07860

Typebeskrivelse

8856943

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Total lengde:

25 mm

Bit-størrelse:

2 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Bits for kryssporskruer 25 mm 2, 7012Z/2-25 PZ, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet