Wiha - Bits 25mm PZ3 m/3stk 07861 Boks Industri - 07861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 3 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995078614
Elnummer
8856944
Leverandørens varenummer
07861
Typebeskrivelse
8856944
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
3 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Bits for kryssporskruer 25 mm 3, 7012Z/3-25 PZ, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet