Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Bits 25mm T20 2stk 08423 Boks Industri - 08423

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm T20 2stk 08423 Boks Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 2

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995084233

Elnummer

8856947

Leverandørens varenummer

08423

Typebeskrivelse

8856947

Antall bits totalt:

2

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

2

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bits for kryssporskruer 25 mm T20, 7015Z/-25 T20, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet