Wiha - Bits SlimVario 4,0x75mm 1000V 34580 2831-10 - 34580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 4 mm
Maks last - 25 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario
EAN/GTIN
4010995345808
Elnummer
8856851
Leverandørens varenummer
34580
Typebeskrivelse
34580 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Maks last:
25 Nm
SlimVario Bits 4,0x90 mm 1000V


