Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Bits SlimVario 5,5x75mm 1000V 34581 2831-10 - 34581

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario 5,5x75mm 1000V 34581 2831-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 55 mm

  • Maks last - 38 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995345815

Elnummer

8856852

Leverandørens varenummer

34581

Typebeskrivelse

34581 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

55 mm

Maks last:

38 Nm

SlimVario Bits 5,5x90mm 1000V