Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Bits SlimVario PH1x75mm 1000V 34583 Wiha - 34583

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario PH1x75mm 1000V 34583 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 1 mm

  • Maks last - 38 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995345839

Elnummer

8856854

Leverandørens varenummer

34583

Typebeskrivelse

34583 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

1 mm

Maks last:

38 Nm

SlimVario Bits PH 1x90mm 1000V