Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Bits SlimVario PH2x75mm 1000V 2831-11 34584 - 34584

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario PH2x75mm 1000V 2831-11 34584

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 2 mm

  • Maks last - 55 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995345846

Elnummer

8856855

Leverandørens varenummer

34584

Typebeskrivelse

34584 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

2 mm

Maks last:

55 Nm

SlimVario Bits PH 2x90mm 1000V