Wiha - Bits SlimVario TORX T10x75mm 1000V 2831-15 35507 - 35507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Maks last - 38 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario
EAN/GTIN
4010995355074
Elnummer
8856859
Leverandørens varenummer
35507
Typebeskrivelse
35507 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Maks last:
38 Nm
SlimVario Bits TORX T10x90mm 1000V


