Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wiha - Bits SlimVario TORX T20x75mm 1000V 2831-15 35509 - 35509

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario TORX T20x75mm 1000V 2831-15 35509

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 20 mm

  • Maks last - 55 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995355098

Elnummer

8856861

Leverandørens varenummer

35509

Typebeskrivelse

35509 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Maks last:

55 Nm

SlimVario Bits TORX T20x90mm 1000V