Utgått

Wiha - Bits SlimVario TORX T8x75mm 1000V 2831-15 35506 - 35506

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario TORX T8x75mm 1000V 2831-15 35506

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Maks last - 13 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SlimVario

EAN/GTIN

4010995355067

Elnummer

8856858

Leverandørens varenummer

35506

Typebeskrivelse

35506 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Maks last:

13 Nm

SlimVario Bits TORX T8x90mm 1000V