Wiha - Bitsskrutrekker bitmagasin LiftUp 12x25mm - 38601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Skaftengde - 140 mm
Total lengde - 210 mm
T-håndtak - nei
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995386016
Elnummer
8857015
Leverandørens varenummer
38601
Typebeskrivelse
8857015
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Skaftengde:
140 mm
Total lengde:
210 mm
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
Ja
Fleksibel:
nei
BitsskrutrekkerLiftUp med 12 bitse. Magnetisk bitsholder med og ergonomisk softfinish på håndtaket.
Innhold:
1x Bit standard 25 mm (01624) , Lige kærv: 5,5 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01658) , Phillips: PH2 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01688) , Pozidriv: PZ1 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01689) , Pozidriv: PZ2 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01690) , Pozidriv: PZ3 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01717) , TORX®: T15 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01718) , TORX®: T20 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01719) , TORX®: T25 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01721) , TORX®: T30 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01705) , Indvendig sekskant: 3,0 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01706) , Indvendig sekskant: 4,0 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01707) , Indvendig sekskant: 5,0 x25 mm
Innhold:
1x Bit standard 25 mm (01624) , Lige kærv: 5,5 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01658) , Phillips: PH2 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01688) , Pozidriv: PZ1 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01689) , Pozidriv: PZ2 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01690) , Pozidriv: PZ3 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01717) , TORX®: T15 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01718) , TORX®: T20 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01719) , TORX®: T25 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01721) , TORX®: T30 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01705) , Indvendig sekskant: 3,0 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01706) , Indvendig sekskant: 4,0 x25 mm
1x Bit standard 25 mm (01707) , Indvendig sekskant: 5,0 x25 mm


