Wiha - Dybelslagskruetrekker plugghull uten bor 41289 Wiha - 41289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 1
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412890
Elnummer
8816231
Leverandørens varenummer
41289
Typebeskrivelse
8816231
Antall stjerneskrutrekkere PH:
1
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
5
Emballasje:
Plastpose
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
nei
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
På grunn av avstanden mellom stålet og foringsrøret er beskyttet mot enhver uhell ved å treffe elektriske installasjoner i veggen. En spesiell PH2 profil har vært
optimalisert, slik at den forårsaker minst mulig avskalling ved / i veggen. Bladets målestokk viser raskt og lett, er dybden av hullet. Den myke sone av den ergonomiske SoftFinish® flerkomponent håndtak består av komfortable materiale, og er behagelig å holde.
Patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


