Wiha - E-skrutrekker speedE® PocketDrive ¼", bitsett, USB-C ladekabel inkludert - 45791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,7 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 329 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...280 1/min
Maks. dreiemoment - 5 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995457914
Elnummer
8806441
Leverandørens varenummer
45791
Typebeskrivelse
8806441
Nominell spenning:
3,7 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
329 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...280 1/min
Maks. dreiemoment:
5 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
nei
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
nei
Dreiemomentinstilling:
1...5 Nm
Passer til magasinskruer:
nei
Lengde:
175 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Den elektriske driften til Wiha e-skrutrekker PocketDrive sparer muskler og ledd selv om du bruker den ofte.
Den integrerte materialbeskyttelsesfunksjonen sparer materialet. Ved følsomme skruer bør dreiemomentet settes til maksimalt 1,0 Nm. Hvis skruen krever mer kraft, har man mulighet til å øke dreiemomentet til 5 Nm. Hvis enda mer kraft er nødvendig, kan 12 Nm påføres manuelt med PocketDrive uten skade.
Under skruearbeidet lyser den integrerte LED-en slik at skruen er tydelig synlig.
Bruksområder: Ideelt verktøy for alle skruejobber, for eksempel industrielt vedlikehold og montering, vedlikehold og reparasjon av motorapparater, husholdningsapparater og apparater, vindu- og dørmontering, oppvarming, klima og sanitærinstallasjoner og reparasjoner på sykler, motorsykler og gressklippere. Også egnet i husholdningen når du monterer møbler eller for reparasjoner og annet skruearbeid i hobbyområdet.


