WIHA - Elektriker tommestokk LongLife® 2 m med integrert kabelsnurre for kabler på 3–7 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Skala i mm - Ja
Bredde - 15 mm
Vekt - 135 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010995420680
Elnummer
8800157
Leverandørens varenummer
42068
Typebeskrivelse
8800157
Materiale
Plast
Lengde
2 m
Skala i mm
Ja
Bredde
15 mm
Vekt
135 g
Elektrikers tommestokk LongLife® 2 m
Øker effektiviteten: Tommestokk med integrerte standsmarkører for opptil tre koblingsbokser Forenkler arbeidet: Integrert kabelsnurre for kabler på 3–7 mm. Senker kostnadene: Tommestokk som er rask og enkel å finne, selv i mørke omgivelser takket være UV-lys.