Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Elektrikerhammer m/ flate klør - 42071

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Hodevekt - 300 g

  • Håndtaksmateriale - Andre

  • Lengde - 283 mm

  • Spissdiameter/spissbredde - 23,9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995420710

Elnummer

8800156

Leverandørens varenummer

42071

Typebeskrivelse

8800156

Modell / utførelse:

Andre

Hodevekt:

300 g

Håndtaksmateriale:

Andre

Lengde:

283 mm

Spissdiameter/spissbredde:

23,9 mm

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Totalvekt:

500 g

Wiha elektrikerhammer – fjern spiker og klemmer
eller plasser kabler og plugger uten å skade den
ømtålige overfl aten.
Forenkler arbeidet: Flate klør tillate deg å fjerne spiker og klemmer på en enkelmåte.
Øker effektiviteten: Perfekt balansert, takket være optimal vektfordeling for effektiv håndtering.
Forbedrer tilgang: Perfekt egnet for bruk i trange omgivelser, takket være kombinasjonen av en firkantet og rund hodeform.
Øker kvaliteten på arbeidet: Den flate overflaten på hammerskaftet sikrer at kabler og plugger festes uten å skade dem.