Wiha - Elektrikervater 40 cm 42074 markør for koblingsbokser Wiha - 42074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Antall libeller - 2
Magnetisk - nei
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995420741
Elnummer
8800154
Leverandørens varenummer
42074
Typebeskrivelse
8800154
Lengde:
400 mm
Antall libeller:
2
Magnetisk:
nei
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
20 mm
Antall huller, hånsgrep:
0
Materiale:
Plast
Wiha elektrikervater for horisontal og vertikal måling samt markering av avstand mellom koblingsbokser.
Sparer tid: Variable avstandsmarkører for opptil fi re koblingsbokser.
Øker effektiviteten: Begge boblene er synlige selv fra spiss vinkel.
Forenkler arbeidet: Komfortabel måling fra forskjellige arbeidsstillinger, takket være genialt plasserte skalaer, som også kan ses ovenfra.
Sparer plass: Enkel å bære med seg, passer i Wiha-kassene.
Sparer tid: Variable avstandsmarkører for opptil fi re koblingsbokser.
Øker effektiviteten: Begge boblene er synlige selv fra spiss vinkel.
Forenkler arbeidet: Komfortabel måling fra forskjellige arbeidsstillinger, takket være genialt plasserte skalaer, som også kan ses ovenfra.
Sparer plass: Enkel å bære med seg, passer i Wiha-kassene.


