Wiha - ELEKTRONIK SPISSTANG 26799 120MM ESD - 26799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 120 mm
Isolert - nei
Håndtaksdeksel - Andre
Utført med håndtak - 2-komponents
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267995
Elnummer
8856839
Leverandørens varenummer
26799
Typebeskrivelse
26799 elektronik tang, Wiha
Total lengde:
120 mm
Isolert:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
2-komponents
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
70 g
spidstang, 120 mm ESD