Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Elektronikk avbiter 115mm ESD m/fjær 26821 Flush cut - 26821

Wiha
KopierKopier
Wiha - Elektronikk avbiter 115mm ESD m/fjær 26821 Flush cut

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 115 mm

  • Isolert - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Håndtaksdeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995268213

Elnummer

8856838

Leverandørens varenummer

26821

Typebeskrivelse

26821 elektronik avbiter, Wiha

Form:

Standard

Lengde:

115 mm

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

Ja

115 mm ESD, flush cut