Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wiha - Fastnøkkelsett,isolert,6-32mm - 43022

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430221

Elnummer

8802179

Leverandørens varenummer

43022

Typebeskrivelse

8802179

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

1

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

18

Antall skiftenøkler:

1

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

20

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Når det utføres arbeid på spenningsførende deler har brukerens sikkerhet førsteprioritet. Med dette verktøysettet som inneholder fastnøkler og universalnøkler er elektrikere optimalt utrustet til oppgaver på elektriske anlegg. Med en gaffelposisjon på 15° egner de isolerte fastnøklene seg perfekt til installasjon av klemmer og muffer på steder der det er lite plass. Den likedan medfølgende universalnøkkelen kan stilles inn variabelt, og har en maksimal åpningsbredde på 30 mm. Skade på sarte overflater minimeres takket være de utrolig glatte og parallellførte bakkene. Verktøyene i settet kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC.Innhold: 19 x isolerte fastnøkler, utvendig sekskantstørrelse: (6-32 mm) og
1 x Universalnøkkel electric (43061), Utvendig sekskant: 0 – 30