Utgått

Wiha - Isolert fastnøkkel 13mm - 43033

Wiha
KopierKopier
Wiha - Isolert fastnøkkel 13mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430337

Elnummer

8802181

Leverandørens varenummer

43033

Typebeskrivelse

8802181

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

1

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

1

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Når det utføres arbeid på spenningsførende deler har brukerens sikkerhet førsteprioritet. Den isolerte fastnøkkelen er det optimale verktøyet for elektrikere. Med dens gaffelposisjon på 15° går installasjon av klemmer og muffer på steder der det er lite plass som en lek. De isolerte fastnøklene kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC.