Utgått

Wiha - Kabelkutter 160mm 1000V - 34743

Wiha
KopierKopier
Wiha - Kabelkutter 160mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995347437

Elnummer

8856976

Leverandørens varenummer

34743

Typebeskrivelse

8856976

Form:

Standard

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Kabelkutter for skjæring av kobber og aluminium kabler. Også egnet for stripping. Ikke for stålwire, ledninger og kobberledere med harde belegg. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.