Wiha - KABELKUTTER ELECTRIC INNTIL 300 mm² - 46674 - 8810569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995466749
Elnummer
8810569
Leverandørens varenummer
8810569
Typebeskrivelse
8810569
Ønsker du et rent kutt når du kutter kabler med stor diameter? Med kabelkutteren fra Wiha kan flertrådede kobber- eller aluminiumkabler (lederklasse 2) med en diameter på opptil 34 mm enkelt kuttes til ønsket lengde. Kabelkutteren gir et helt rent og glatt kutt uten å ødelegge kabelen, mens den to-trinns skrallefunksjonen reduserer kraftbehovet, takket være den komfortable håndtaksavstanden som gir ergonomisk og tretthetsfri bruk.
I tillegg tilbyr kabelkutteren enkel og praktisk en-håndsbetjening, ytterligere forbedret av de ergonomiske og sklisikre myke håndtakene med beskyttelse mot glidning. Takket være nødlås åpningsfunksjonen kan kuttprosessen avbrytes manuelt når som helst, slik at kabelen kan fjernes fra kutteområdet. Låsehendelen på tanghodet sikrer trygg og plassbesparende transport.
Den isolerte kabelkutteren er rutinemessig testet i henhold til den internasjonale standarden IEC 60900, noe som garanterer sikkert arbeid på spenningssatte deler opptil 1 000 V AC. Testet i henhold til IEC 60900. Bruksområde: For kutting av kobberkabler opptil 300 mm² (600 MCM) og aluminiumkabler opptil 380 mm² (750 MCM) med en diameter på opptil 34 mm, uten å ødelegge dem. Egnet for arbeid på spenningssatte deler opptil 1 000 V AC.
1. Kutting uten å ødelegge flertrådede kobber- og aluminiumkabler opptil Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al).
2. En-hånds og enkel kutting takket være det 2-trinns skralleprinsippet.
3. Manuelt avbrudd mulig via nødlås åpning.
4. Plassbesparende og sikker transport takket være låsehendel.
5. Skånsom mot hender og muskler.
6. Sikker betjening opptil 1 000 V AC.
I tillegg tilbyr kabelkutteren enkel og praktisk en-håndsbetjening, ytterligere forbedret av de ergonomiske og sklisikre myke håndtakene med beskyttelse mot glidning. Takket være nødlås åpningsfunksjonen kan kuttprosessen avbrytes manuelt når som helst, slik at kabelen kan fjernes fra kutteområdet. Låsehendelen på tanghodet sikrer trygg og plassbesparende transport.
Den isolerte kabelkutteren er rutinemessig testet i henhold til den internasjonale standarden IEC 60900, noe som garanterer sikkert arbeid på spenningssatte deler opptil 1 000 V AC. Testet i henhold til IEC 60900. Bruksområde: For kutting av kobberkabler opptil 300 mm² (600 MCM) og aluminiumkabler opptil 380 mm² (750 MCM) med en diameter på opptil 34 mm, uten å ødelegge dem. Egnet for arbeid på spenningssatte deler opptil 1 000 V AC.
1. Kutting uten å ødelegge flertrådede kobber- og aluminiumkabler opptil Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al).
2. En-hånds og enkel kutting takket være det 2-trinns skralleprinsippet.
3. Manuelt avbrudd mulig via nødlås åpning.
4. Plassbesparende og sikker transport takket være låsehendel.
5. Skånsom mot hender og muskler.
6. Sikker betjening opptil 1 000 V AC.
ProduktbladPDF


