Wiha - Kombi tang 180mm 1000V - 26708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Lengde på bakke - 35 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267087
Elnummer
8856968
Leverandørens varenummer
26708
Typebeskrivelse
8856968
Lengde:
180 mm
Lengde på bakke:
35 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Smidd:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
276 g


