Wiha - Kombi tang 180mm - 30826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Gnistfattig utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995308261
Elnummer
8856957
Leverandørens varenummer
30826
Typebeskrivelse
8856957
Lengde:
180 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


