Wiha - Kombi tang 200mm - 30978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Gnistfattig utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995309787
Elnummer
8856958
Leverandørens varenummer
30978
Typebeskrivelse
8856958
Lengde:
200 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Kombi tang 200mm. Ekstra lang kutte flate for runde og flate kabler. Tenger for å holde samt kutte myke og harde ledninger og kabler.