Wiha - Krympeverktøy 0,08 til 16 mm² - 45223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 0,08...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452230
Elnummer
8801344
Leverandørens varenummer
45223
Typebeskrivelse
Krympeverktøy automatisk 0,08 til 16 mm²
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
0,08...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
193 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja


