Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Lang bits PH2 x 70 mm - 01805

Wiha
KopierKopier
Wiha - Lang bits PH2 x 70 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 1

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995018054

Elnummer

8816230

Leverandørens varenummer

01805

Typebeskrivelse

8816230

Antall bits totalt:

1

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

1

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Lang bits for kryssporskruer 70 mm PH2. Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet, seig.
Torsjonssone, for beskyttelse mot momenttopper.
Spesielt godt egnet for skruer som er vanskelige å fjerne.